Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkartenringbuch VZ300 max. 200Karten 25Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126226400
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ300
EAN/GTIN:
     4004360980336
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Mit stabiler Ringmechanik. Für die perfekte und übersichtliche Archivierung von Visitenkarten und anderen Karten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenringbuch
Maße:
14,7 x 26,5 cm (B x H)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
90 x 58 mm (B x H)
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, Rundmechanik
gefüllt:
Ja
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
max. Anzahl der Karten:
200 Karten
max. Anzahl der Erweiterungskarten:
80 Erweiterungskarten
Ausführung der Tabe:
A-Z
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
25 Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenbuch 200karten schwarz, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, Adressverzeichnisse, Telefonringbuch, Telefonringbücher, Visitenkartenablagen, Visitenkartenalben, Visitenkartenbücher, Visitenkartenetuis, Visitenkartenmappen, Visitenkartenringbücher, Visitenkartenzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 18,25*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 20,36*
1
€ 7,95*
ab € 14,18*
€ 20,98*
1
€ 4,75*
ab € 15,08*
€ 21,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 16,80*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VZ350
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.