Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Aktenhülle 4548000 A4 PVC extra stark gk 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126197503
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4548000
EAN/GTIN:
     4000225060489
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Veloflex Sichthülle DIN A4 0,18mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht PVC glasklar glänzend 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
24 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,18 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 21,46*
€ 30,73*
€ 7,95*
ab € 21,80*
€ 30,97*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 22,66*
€ 31,59*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hetzel
21770090
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.