Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Visitenkartenbox VIP 2000-34 f. 500Karten schwarz/blau +Register


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126167450
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2000-34
EAN/GTIN:
     4012473200036
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Durch die variabel einsetzbare Karten-Stütze wächst die Ordnung mit. Begeisternde Technik: sanftes Öffnen und Schließen - Softgummieinsätze für optimales Handling.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VIP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox VIP
Maße:
12 x 8 x 24,5 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
100 x 57 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. beweglicher Stütze, Visitenkartenetui GO VIP, Gummifüßchen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz/blau
Anzahl der Registerblätter:
16 Registerblätter
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, han visitenkartenbox, visitenkartenbox, karteikasten set, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 12,09*
€ 17,59*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 12,05*
€ 17,60*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 18,33*
2 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 12,90*
€ 18,72*
1
€ 7,95*
ab € 13,28*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.