Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ausweishülle 5022 110x155mm PP tr 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126113400
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5022
EAN/GTIN:
     4008705789721
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Für jeden Bedarf die richtige Hülle! Schützen, Präsentieren und Bewerben, professionell und glänzend überzeugen(d)!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishülle
Produktverwendung:
Werksausweis, Schülerausweis
Maße:
110 x 155 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A6
Dicke der Folie:
0,14 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
PVC-frei:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt, matt
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishülle 110x155mm, ausweis hülle, herma ausweishüllen, Ausweishüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Kartenhüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
63
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 12,48*
€ 7,95*
ab € 7,90*
€ 12,49*
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 13,64*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.