Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126052020 Herst.-Nr.: 205000OR EAN/GTIN: 9003262130677 |
| |
|
| | |
| Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichthülle | Maße: | 22 x 31 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0,15 mm | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben, rechts offen | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | antistatisch vorhanden: | Nein | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Einreißschutz vorhanden: | Nein | Kantenschweißnaht vorhanden: | Nein | Kantenklebung vorhanden: | Ja | Werkstoff: | PVC-Hartfolie | Farbe: | orange | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,53* | € 51,51* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,44* | € 51,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,76* | € 53,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,06* | € 54,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,58* | € 60,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3853* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|