Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindegerät impressBIND 280 73880000 DIN A4 blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125246295
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73880000
EAN/GTIN:
     4002432373376
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Manuelles Bindegerät für eine einfache Anwendung. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Blättern möglich. Sichere und dauerhafte Fixierung des Schriftgutes. Mit Messeinrichtung zur Auswahl der passenden Bindemappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND 280
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindegerät impressBIND 280
Maße:
47 x 16 x 56 cm (B x H x T)
Verwendung für Mappentyp:
3,5-28 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
280 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Bindungen pro Stunde:
240 Bindungen/h
max. Breite des zugeführten Materials:
220 mm
automatische Einstellung der Rückenstärke vorhanden:
Ja
Gewicht:
19,5 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
blau/silber
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 376,19*
€ 416,88*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 381,86*
€ 424,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,47*
€ 431,10*
€ 4,50*
ab € 425,10*
€ 469,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 439,33*
€ 486,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 24,96*
Zubehör
Leitz
73920001
ab € 24,93*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,35*
Zubehör
Leitz
73900095
ab € 24,95*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 24,92*
Zubehör
Leitz
73910095
ab € 24,92*
Zubehör
Leitz
73910001
ab € 25,04*
Zubehör
Leitz
74150095
ab € 15,51*
Zubehör
Leitz
73890000
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.