| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125236490 Herst.-Nr.: 49443.sw EAN/GTIN: 4000225074851 |
| |
|
| | |
| Für ungelochtes Schriftgut. Die Blätter werden durch eine starke Klemmfeder gehalten. Auch passend für Prospekthüllen und Doppelhüllen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VELOCOLOR® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klemmbinder VELOCOLOR® | Maße: | 23,5 x 31 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 20 mm | max. Anzahl der Blätter: | 150 Bl. (80 g/m²) | Stahlfedereinlage vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Karton | Material außen: | Leinenstruktur | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,69* | € 13,25* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,62* | € 14,46* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,76* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,86* | € 19,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,00* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|