Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Klemmbrettmappe 11217221 DIN A4 Polyfoam schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125209690
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11217221
EAN/GTIN:
     4008110436500
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Dreieckstasche im inneren Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express-Clip easy orga to go
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe Express-Clip easy orga to go
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
2,5 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
61
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 7,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 7,15*
1
€ 6,78*
ab € 4,80*
€ 7,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,72*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.