Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11217221
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11217221
EAN/GTIN:
     4008110436500
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz easy orga to go. Werkstoff: Polyfoam. Ausführung Klemme: innen oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Gummizugverschluß für eine bessere Sicherung der Unterlagen, mit flexiblem Stiftehalter, mit Dreieckstasche im Vorderdeckel, Innenseite grau. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Stärke: 2,5 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
330
Artikelbezeichnung:
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 schwarz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyfoam
Stärke:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite grau
Breite:
240
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
innen oben mittig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.