Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendeltasche 100570033 DIN A4 230g Manilakarton RC naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125071770
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570033
EAN/GTIN:
     4002030914803
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Pendeltasche
hamelin hängesammler
Die Pendeltasche ist mit einem stabilen Metallhängebeschlag zur Aufhängung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendeltasche
Maße:
31,8 x 26,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Natronkarton, 95 % recycelt
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, pendeltasche naturbraun, Pendelhefter, Pendelregistraturen, Pendeltaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,73*
50
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,74*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,74*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,23*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.