Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Spiralhefter 30400025 DIN A4 max. 250Blatt Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125059530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400025
EAN/GTIN:
     4002432306305
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Praktischer Hefter für bequemes Arbeiten. Durch Lösen der Hakendeckschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken bequem beschreiben und lesen. Optimal für eine häufige Nutzung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spiralhefter
Maße:
27,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
430 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, spiralhefter rot, Hefter, Mappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,17*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,26*
Lager 1682
103
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,32*
1 Tag
276
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43372*
€ 2,34372*
9 Tage
276
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.