Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 9039835 170mm doppelt Metall 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125037300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9039835
EAN/GTIN:
     3034151344987
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen 5 x 165 mm (B x L) Metall messing 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftstreifen
Maße:
5 x 165 mm (B x L)
max. Füllhöhe an Papier:
40 mm
beidseitig verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
messing
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,32*
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 5,34*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
66309
ab € 5,43*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
Sonstiges
Soennecken
4146
ab € 2,26*
Sonstiges
Soennecken
3401
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.