Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Spiralhefter 240238E DIN A4 Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125015970
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240238E
EAN/GTIN:
     3130632402389
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
exacompta spiralhefter
Exacompta Spiralhefter DIN A4 355g/m² mit Beschriftungsfeld Colorspankarton tabak
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spiralhefter
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
355 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
tabak
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, Hefter, Mappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,71*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,76*
1 Tag
59
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,30*
1 Tag
59
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,44*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
240231E
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.