Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klemmmappe WOW 41990023 DIN A4 PS pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125000536
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990023
EAN/GTIN:
     4002432106691
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Die Klemmbrettmappe WOW in trendigen Farben und auffallenden Designs. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Mit laminierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe WOW
Maße:
23 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
75 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyfoam
Material der Klemme:
Metall, vernickelt
Farbe:
pink
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, blockmappe a4, blockmappe, blockmappe leitz, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 7,18*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 7,65*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,70*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,70*
1
€ 7,95*
ab € 6,01*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290023
ab € 5,17*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.