Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Enthefterzange B85 022-0018 Metall chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124259300
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     022-0018
EAN/GTIN:
     4009729001370
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Die praktische Standard-Enthefterzange mit hochglanzvernickelter Oberfläche. Für die kleinen Klammern wie No. 10, Nr. 111 und andere.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 85
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Enthefter B 85
Maße:
1,8 x 6,9 x 13,2 cm (B x H x T)
Länge:
105 mm
Gewicht:
75 g
Material des Griffes:
Metall
Werkstoff:
Metall
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Enthefter-Zange, Enthefterzange, Heftklammernentfernerzange, novus enthefter, enthefter, enthefter verchromt, Enthefterzangen, Entheftgeräte, Entheftzangen, Enttacker, Enttackerer, Heftklammernenthefter, Klammeraffen, Klammernentferner, Klammerngreifer, Schwiegermutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1840
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,49*
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,50*
2 Tage
182
1
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 2,61*
Lager 1682
163
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,61*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.