Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namenschild Click Fold 821419 90x54mm tr 25 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124227800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821419
EAN/GTIN:
     4005546803050
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild aufklappbar, flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des Schildes zusammen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen des Einsteckschildes. Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLICK FOLD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild CLICK FOLD
Maße:
95 x 60 mm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
90 x 54 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Kombiklemme
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 70 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,91*
€ 21,30*
Lager 1682
46
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,12*
€ 22,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,12*
€ 22,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,15*
€ 22,85*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,04*
€ 23,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.