Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftklammern 3147 26/6 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124215794
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3147
EAN/GTIN:
     4003630123442
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern verzinkt
büro heftklammern
Heftklammern nach DIN 7405.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
rostfrei:
Ja
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern soennecken, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackerklammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,14*
€ 0,302*
Lager 1682
10572
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0160
ab € 1,56*
Ähnlich
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Ähnlich
Soennecken
124001200
ab € 0,0796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.