Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124120500 Herst.-Nr.: 042-0240 EAN/GTIN: 4009729003411 |
| |
|
| | |
| Präzise verarbeitete Heftklammern mit hoher Drahtfestigkeit. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftklammer | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/20 SUPER | Produktverwendung: | Blockhefter | Heftleistung: | 170 Bl. (80 g/m²) | Material der Klammern: | Stahl, verzinkt | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,71* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,97* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,10* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|