Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sax Bürolocher 0-418-13 für 25 Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124045030
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-418-13
EAN/GTIN:
     9014400190682
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der robuste Locher besitzt eine kompakte Auffangschale.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher Design L
Lochung:
8 cm
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
510 g
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rot, bürolocher, bürolocher 30 blatt, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,48*
€ 13,26*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 13,43*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 9,35*
€ 14,20*
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 118,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.