Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät NeXXt Recycle 56170055 10Blatt gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124029660
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56170055
EAN/GTIN:
     4002432135417
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Auffälliges, hochwertiges Mini-Heftgerät im handlichen Format aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff für den Einsatz im Büro, zu Hause und unterwegs. Passt in das kleinste Mäppchen oder in Ihre Tasche. Die patentierte Direct Impact Technologie und die Leitz Power Performance Heftklammern sorgen für eine perfekte Heftung bei jedem Einsatz. Dieser handliche Mini-Hefter ist langlebig und die perfekte Ergänzung zu den anderen Produkten der Leitz Recycle Serie. Modernes und zeitgemäßes umweltfreundliches Schreibtischzubehör, das zu Hause und im Büro großartig aussieht. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz können Sie Ihr Arbeitsumfeld umweltfreundlicher gestalten und mehr zum Schutz unseres Planeten tun. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt Recycle Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt Recycle Mini
Maße:
2,9 x 3,8 x 10,1 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x No. 10
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35 mm
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Gewicht:
66 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff (Kunststoff, 81 % recycelt)
recycelbar:
Ja
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, büroheftgerät nexxt grün, mini hefter, leitz mini-heftgerät, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,53*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,61*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 4,63*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,64*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
56170095
ab € 2,54*
Sonstiges
Leitz
56170035
ab € 2,55*
Sonstiges
Leitz
56170025
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.