Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124016400 Herst.-Nr.: 042-0000 EAN/GTIN: 4009729003725 |
| |
|
| | |
| Präzise verarbeitete Heftklammern mit hoher Drahtfestigkeit. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftklammer | Typbezeichnung der Heftklammern: | NE6 | Produktverwendung: | Elektrohefter | Heftleistung: | 20 Bl. (80 g/m²) | Material der Klammern: | Stahl, verzinkt | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 5.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Schachtel | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,79* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 3,54* | € 5,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,49* | ab € 3,53* | € 5,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 3,57* | € 5,94* | | | | | | | | 1 | | pro Schachtel | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00071* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|