Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B3 020-1261 30Bl. Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124004490
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1261
EAN/GTIN:
     4009729009420
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B216. 10 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 3
Maße:
6,3 x 16,4 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
Gewicht:
230 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus bürohefter schwarz, bostitch, bürohefter novus, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,49*
ab € 7,73*
€ 11,62*
8 Tage
1852
1
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,84*
Lager 1682
39
1
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 13,30*
1
€ 7,95*
ab € 8,92*
€ 13,70*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 10,41*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.