Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-123218180 Herst.-Nr.: A4V1X6.02 EAN/GTIN: 3660141881905 |
| |
|
| | |
| Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter | Maße: | 23,6 x 71,2 x 8,3 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | grau | Anzahl der Fächer: | 6 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, dokumenten sortiertafel, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,49* | € 60,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,25* | € 60,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,35* | € 65,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,87* | € 72,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,23* | € 83,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|