| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122110812 Herst.-Nr.: 2027 EAN/GTIN: 4003630011732 |
| |
|
| | |
| Hängetasche mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton. Seitlich mit Leinenfröschen geschlossen für die Loseblatt-Ablage. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängetasche | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 220 g/m² | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Seitenbegrenzung vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Recyclingkarton | Farbe: | chamois | Packungsmenge: | 25 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,59* | € 23,53* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,46* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|