Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängetasche Alpha Duo 29160000 br 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122060470
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     29160000
EAN/GTIN:
     4002432411689
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
leitz hängetasche
Für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen auch im lateralen Hängezug. Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge. Mit Daumenauschnitt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA DUO®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche ALPHA DUO®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA DUO®
Maße:
26 x 34,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hängetasche karton, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 105,50*
€ 4,95*
ab € 78,61*
€ 105,51*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,25*
€ 124,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,2276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
Sonstiges
Soennecken
3404
ab € 0,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.