Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängebox Uni-Box Plus 19080095 Polystyrol schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122055290
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19080095
EAN/GTIN:
     4002432336197
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Auch verwendbar zur Aufbewahrung von anderen Mappen oder Utensilien als Hängemappen. Hängebox mit integrierten Griffmulden auf Wunsch mit individuellem Aufdruck lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Uni-Box Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox Uni-Box Plus
Maße:
39,5 x 27,3 x 17 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
20 Hängemappen
stapelbar:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängeboxen leitz schwarz, hängeablagebox leitz, hängebox, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 11,86*
€ 16,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,41*
€ 19,09*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 13,98*
€ 19,89*
1
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 19,89*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
23980085
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.