Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Beschriftungsschild 100552048 160g Karton rot 10x50St.


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122018130
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552048
EAN/GTIN:
     4002030052642
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit den Blanko Beschriftungsschildern können sie die Komfort-Sichtreiter vertic jederzeit neu beschriften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild
Verwendung für Produkt:
ELBA Sichtreiter vertic Komfort
Maße:
58 x 18 mm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, elba hängemappe grün, einhängemappe elba, einhängemappen grün, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Blatt
€ 7,95*
ab € 0,996*
€ 1,568*
Lager 1682
530
10
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 1,034*
€ 1,584*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 3,85*
1
pro Blatt
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 5,20*
12 Tage
unbekannt
1
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 9,89*
€ 15,03*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blätter
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blätter
Mindestbestellmenge: 10 Blätter ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.