Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Aktendeckel 80004146 23x31,8cm 250g ge 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122014110
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004146
EAN/GTIN:
     4014481510503
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Falken Aktendeckel DIN A4 250g/m² Manilakarton gelb 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktendeckel
Maße:
23 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel 250g karton a4, aktendeckel karton, aktendeckel, Aktenmappen, Einlegemappen, Korrespondenzmappen, Mappen, Vorgangsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,47*
€ 16,31*
Lager 1682
29
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 16,59*
2 Tage
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 29,82*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
80004120
ab € 0,102*
Zubehör
Falken
80001233
ab € 0,102*
Zubehör
Falken
80004153
ab € 0,111*
Zubehör
Falken
80001167
ab € 0,102*
Zubehör
Falken
80001282
ab € 0,102*
Zubehör
Falken
80001381
ab € 0,29*
Zubehör
Falken
80004138
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.