Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31353-02 Herst.-Nr.: 80004153 EAN/GTIN: 4014481510718 |
| |
|
| | |
| Aktendeckel A4 Falken grau. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 318 | Farbe: | grau | Artikelbezeichnung: | Aktendeckel | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,154* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,11* | € 0,209* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,112* | € 0,252* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,19522* | € 0,36522* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|