Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033840 kaufm./Behördenheftung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122003080
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     15033840
EAN/GTIN:
     4014481214258
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Pendel-Hefter
Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² kaufmännische Heftung, Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt grau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Maße:
27,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Anzahl der Abheftvorrichtungen:
2 Abheftvorrichtungen
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Pendelhefter, Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,86*
10 Tage
624
1
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,90*
Lager 1682
550
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,91*
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,02*
4 Tage
550
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.