Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter vertic ULTIMATE 100081039 DIN A4 kfm. Heftung braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122000779
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100081039
EAN/GTIN:
     4002030854413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun kaufm heftung
hänge hefter
Hängehefter vertic® ULTIMATE® mit Daumenausschnitt für einfaches Blättern. Die Aufhängung ist aus extrem steifen Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Beschriftungsmöglichkeit des Komfort-Sichtreiters mit ELBA print.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
332
50
€ 5,49*
ab € 0,68287*
€ 0,92287*
50
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,94*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 0,97*
Lager 1682
553
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,23*
1
€ 7,95*
ab € 0,71*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.