Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm Karton orange 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121220620
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     121220620
EAN/GTIN:
     4003969018518
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
soennecken trennstreifen 24 x 10,5 ...
Trennstreifen 24 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton orange 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
orange
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1414
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.