| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-121220612 Herst.-Nr.: 121220612 EAN/GTIN: 4003969018570 |
| |
|
| | |
| Trennstreifen 24 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton chamois 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennstreifen | Maße: | 24 x 10,5 cm (B x H) | Grammatur: | 160 g/m² | Ausführung der Lochung: | 2fach Lochung | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Karton | Farbe: | chamois | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,92* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,00* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|