Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Kartonregister 43550085 DIN A5 6Blatt blanko grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-121034180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43550085
EAN/GTIN:
     4002432328826
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Deckblatt mit Rasteraufdruck zur einfachen Beschriftung und farbige Taben für eine bessere Übersichtlichkeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Maße:
16,5 x 21 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 2,05*
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 2,13*
9 Tage
97
1
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,16*
Lager 1682
300
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,19*
1
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4347
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4670
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
5053
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
4456
ab € 16,46*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.