| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-118015601 Herst.-Nr.: 55076-40006 EAN/GTIN: 4003969131569 |
| |
|
| | |
| Thermokassenrolle 76 mm x 50 m (B x L) 65mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermokassenrolle | Maße: | 76 mm x 50 m (B x L) | Durchmesser: | 65 mm | Kerndurchmesser: | 12 mm | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | BPA-frei: | Ja | phenolfrei: | Nein | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, bonrolle 70/50 m/12, additionsrollen, soennecken additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,77* | € 8,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,08* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|