Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4020 57mmx14m EC weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118013001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     4003630006714
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit Text auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen, EC-Cash
Maße:
57 mm x 14 m (B x L)
Durchmesser:
35 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2397
15
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,05*
5 Tage
2383
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 5,64*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,68*
4 Tage
2397
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,69*
3 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4019
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.