Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Kassenbericht 318 DIN A5 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114029500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     318
EAN/GTIN:
     4004182003183
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Erfassen Sie taggenau alle Zahlungsvorgänge mit der Kassenbestandsrechnung von Avery Zweckform. Das Formular hilft Ihnen bei der rechnerischen Ermittlung der Tageseinnahmen und des Kassenbestands am Ende des Tages. Die Kassenbestandsrechnung beinhaltet 50 mikroperforierte Originale. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenabrechnung
Art der Verwendung:
Kassenbestandsrechnung
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, zweckform kassenbericht a5, kassenabrechnung, kassenabrechnung a5, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kassenabrechnungen, Kassenberichte, Kassenbestandsrechnungen, Kassenblock, Kassenblöcke, Vordrucke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,76*
€ 2,95*
2 Tage
674
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,96*
3 Tage
134
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 3,12*
Lager 1682
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,044* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
307
ab € 1,99*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,59*
Ähnlich
Avery
317
ab € 4,50*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,02*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 4,89*
Ähnlich
Avery
318-5
ab € 12,68*
Ähnlich
Avery
1218
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.