Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114029100 Herst.-Nr.: 305 EAN/GTIN: 4004182003053 |
| |
|
| | |
| Ermitteln Sie die steuerpflichtigen Einnahmen eines Tages einfach und zuverlässig mit den Kassenberichten von Avery Zweckform. Der Kassenbericht ermöglicht Ihnen die getrennte Auflistung von Wareneinkäufen, Warennebenkosten, Geschäftsausgaben und Privatentnahmen. Der Kassenbericht weist zudem noch eine Vorsteuer-Spalte aus. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kassenbericht | Papierformat: | DIN A5 | Grammatur: | 60 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Bindung: | Klebebindung | selbstdurchschreibend: | Nein | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich, Schreibmaschine | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Kassenberichte, Kassenbestandsrechnungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,84* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,86* | € 3,33* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,17* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,23* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,044* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|