Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Quittung SD021 DIN A6 quer selbstdurchschreibend 2x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114016700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD021
EAN/GTIN:
     4004360910661
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Mit integrierter Schreibunterlage. Aktuell und rechtssicher. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Quittungsblock
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
56 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Fälzelbindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Dokumentendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der MwSt.:
MwSt. separat ausweisbar
fälschungssicher:
Ja
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: quittung, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Quittungen, Quittungsblöcke, Quittungsbuch, Quittungsbücher, Vordrucke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
238
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,30*
2 Tage
859
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,90*
€ 3,36*
9 Tage
144
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,54*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,02*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.