| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111671010 Herst.-Nr.: 657 CY EAN/GTIN: 4064035065805 |
| |
|
| | |
| Verpackt im praktischen Spender aus Karton. Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Notes | Maße: | 102 x 76 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 12 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotizspender gelb, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,65* | € 21,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,11* | € 21,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 14,73* | € 21,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 14,80* | € 21,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,94* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 1,22084* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|