Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5810 50x40mm hellgelb 12x100Blatt 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111213610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5810
EAN/GTIN:
     4003630123909
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Grammatur:
70 g/m²
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,86*
Lager 1682
4862
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,88*
1 Tag
1000
pro Packung
€ 9,95*
ab € 1,47*
€ 2,68*
1 Tag
3568
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 3,21*
7 Tage
5033
pro Karton
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 4,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,08417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653E
ab € 0,46417*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 0,47*
Ähnlich
Soennecken
5830
ab € 0,98*
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.