Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111212599 Herst.-Nr.: 654SE24P EAN/GTIN: 0051141984063 |
| |
|
| | |
| Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes Promotion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes Promotion | Maße: | 76 x 76 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 3 Blöcke gratis | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Papier | Farbe: | je 6 x vitalorange, limonengrün, powerpink, paradiseblau | Anzahl der Blätter: | 90 Bl./Block | Packungsmenge: | 24 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizwürfel 76x76 mm, haftnotiz, post it haftnotizwürfel, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 21,21* | € 29,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 22,11* | € 30,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,43* | € 30,66* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,54* | € 30,81* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 22,66* | € 32,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Blöcke (ab € 0,93917* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|