Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 2028-SCY 76x76mm 270Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-111211610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028-SCY
EAN/GTIN:
     0051141401492
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Überall dort, wo wichtige Botschaften und Notizen besonders ins Auge fallen sollen, zeigen diese smarten Haftnotizen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft - auf praktisch allen Oberflächen. Zum Strukturieren und Organisieren von Projekten, als Nachricht an der Büro- oder Ladentür, als Memo am Monitor oder als Ordnungshelfer auf Klarsichthüllen - in Büro, Schule und Alltag sind die Post-it® Super Sticky Notes unverzichtbar. Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel Super Sticky
Maße:
76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
270 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel, Notizzettel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,91*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,56*
€ 6,09*
8 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,76*
3 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01315* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.