Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111211457 Herst.-Nr.: 6546SA EAN/GTIN: 0051141380865 |
| |
|
| | |
| Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas und Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes | Maße: | 76 x 76 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Papier | Farbe: | immergrün | Anzahl der Blätter: | 90 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,24* | € 2,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,25* | € 2,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,28* | € 2,34* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,42834* | € 2,48834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|