| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111116810 Herst.-Nr.: 5831 EAN/GTIN: 4003630013170 |
| |
|
| | |
| Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 125 x 75 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 6 Block/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco Recycling | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz oeco Recycling | Maße: | 125 x 75 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 6 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,94* | € 5,24* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,13* | € 5,34* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,35* | € 8,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,39* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,52167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|