Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Zettelklotz 5808 9x9x9cm Recycling 800Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111107001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5808
EAN/GTIN:
     4003630011817
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Soennecken Zettelklotz Recycling 9 x 9 x 9 cm (B x H x T) 80g/m² 100 % Recyclingpapier, holzfrei grau 800 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelklotz Recycling
Maße:
9 x 9 x 9 cm (B x H x T)
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier, holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
800 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken 90 x 90 notizzettel, memoblock 9 x 9, notizzettel, Ersatzzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizzettelboxen, Zettelblock, Zettelblöcke, Zettelboxen, Zettelklötze, Zettelwürfel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,96*
Lager 1682
334
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,17*
3 Tage
890
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,27*
4 Tage
890
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 7,95*
6 Tage
890
1
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 800 Blätter (ab € 0,00377* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100420104
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.