| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111057610 Herst.-Nr.: 5155-01 EAN/GTIN: 4044355792360 |
| |
|
| | |
| Hygienische Haftnotizen – eine saubere Sache! In der aktuellen Situation hat sich das Hygienebewusstsein der Menschen erheblich verstärkt und sorgt langfristig für eine höhere Sensibilität bei der Alltagshygiene – auch über das Coronavirus hinaus. Auch an vielen Arbeitsplätzen werden immer mehr Hygienekonzepte für den Schutz der Belegschaft erarbeitet. Gegenstände, die von vielen Menschen abwechselnd genutzt werden, stellen immer ein Risiko für die Übertragung von Krankheitserregern wie Bakterien, Keimen und Pilzen dar. Zu solchen Alltagsgegenständen gehören auch Haftnotizen, die leicht durch mehrere Hände gehen können. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz | Maße: | 125 x 75 mm (B x H) | antimikrobiell: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 100 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 125 x 75 mm, haftnotiz, amc haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,92* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,06* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0105* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|