Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Haftnotiz 5644-11box 75x75mm gelb 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111057310
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5644-11box
EAN/GTIN:
     4044355790571
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für noch mehr Umweltfreundlichkeit haben wir bei der Schutzverpackung der INFO NATURE NOTES komplett auf den Einsatz von Folie verzichtet. Stattdessen dient eine Faltschachtel aus Karton, welcher aus 100 % Recyclingpapier besteht, als Schutz vor Verschmutzung oder Beschädigung. Ein rundum umweltfreundliches Produkt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Nature Z-Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Nature Z-Notes
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 7,38*
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 7,50*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,63*
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,76*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5872
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.