| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111018036 Herst.-Nr.: 655-PNK EAN/GTIN: 4054596926608 |
| |
|
| | |
| Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit diesen bunten Post-it® Notes. Diese Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behalten. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos vonstatten geht und alles gut organisiert ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Notes | Maße: | 127 x 76 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | flamingopink | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 6 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 127x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 7,95* | ab € 1,64667* | € 3,05334* | | | | Lager 1682 | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 1,90167* | € 3,45167* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 2,90* | ab € 2,04834* | € 3,68834* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,64* | € 16,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,43* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,71002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|