Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 4690-3SS-COS 101x152mm sort. 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111016199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690-3SS-COS
EAN/GTIN:
     0076308498726
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben.Haften auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes Cosmic Collection
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes Cosmic Collection
Maße:
101 x 152 mm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
liniert
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
türkis, neongrün, tropicalpink
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 13,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,69*
€ 13,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,87*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,58*
€ 14,19*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 3,08* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.